曜日別特売

スチール スナップナット 単品仕様

スチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファススチール スナップナット 単品仕様 - イイファス

分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。

材質/仕上鉄クロメート
注意
※ミリサイズの締付はトルクは強度区分4相当、ウイットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引帳強度は大きな差が生じますので十分配慮してください。
※単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法m(mm)
引張強度N(kgf)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19105348スナップナット SN8N クロメート1パック(80個)【トルク締め付け後】136.511800N(1200kgf)締付トルク9N・mM8 P1.25
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105357スナップナット SN10N クロメート1パック(60個)【トルク締め付け後】17817200N(1750kgf)締付トルク18N・mM10 P1.5
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105366スナップナット SN12N クロメート1パック(30個)【トルク締め付け後】191020600N(2100kgf)締付トルク31N・mM12 P1.75
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105375スナップナット SN16N クロメート1パック(20個)【トルク締め付け後】241349000N(5000kgf)締付トルク77N・mM16 P2.0
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105391スナップナット SN3/8N クロメート1パック(60個)【トルク締め付け後】17818600N(1900kgf)締付トルク18.1N・mM3/8-16
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19105400スナップナット SN1/2N クロメート1パック(30個)【トルク締め付け後】211020100N(2050kgf)締付トルク43.1N・mM1/2-12
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする