TAKAGI(高儀)
木柄塗りハケ 40mm
木柄で握りやすい
用途
料理やお菓子作りに。
材質
柄:天然木 ハケ:山羊毛
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106495
-
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください