スチールプロテクトインソール 踏貫防止

スチールプロテクトインソール 踏貫防止 - KITA(喜多)スチールプロテクトインソール 踏貫防止 - KITA(喜多)スチールプロテクトインソール 踏貫防止 - KITA(喜多)スチールプロテクトインソール 踏貫防止 - KITA(喜多)

・スチール鋼板と合成樹脂(EVA)を一体化したインソールで、靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。
・制菌・消臭加工の生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
・インソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成形することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。
・カップインソールで足を優しく固定!

材質(生地)ポリエステル100%ブラック材質(本体)EVA樹脂・合成ゴム・スチール鋼板機能制菌×消臭加工入数1足内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19105059No6980S(24.0)約71
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19105068No6980M(24.5~25.0)約73
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19105077No6980L(25.5~26.0)約75
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19105086No6980LL(26.5~27.0)約83
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19105095No69803L(27.5~28.0)約85
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする