曜日別特売

ローヤルアクア

ローヤルアクア - 佐藤製薬ローヤルアクア - 佐藤製薬

和漢エキスとビタミンも配合したゼリー飲料。1歩進んだ水分補給におすすめです。
(1)水分、電解質をすばやく補給
汗で失われやすい水分および電解質をすばやく補給でき、熱中症・脱水症対策に効果的です。
(2)エネルギー+和漢エキス・ビタミンを配合
運動や体調不良時に必要なエネルギーも補給可能。さらにエネルギー補給に役立つ2種の和漢エキス(オタネニンジンエキスとローヤルゼリーエキス)、3種のビタミンを配合しています。
(3)アンチ・ドーピング認証取得
アンチ・ドーピング認証である「インフォームドチョイス認証」を取得しています。
おいしい 2通りの楽しみ方
そのままゼリーとしても、凍らせてシャーベットでもおいしく召し上がれます。運動・体調不良時にすばやく水分・電解質補給したい方にはゼリー状、ほてった身体のクールダウンにはシャーベット状がおすすめです。

用途
熱中症対策に最適なゼリー飲料
効率的な「水分補給」だけでなく、エネルギーも補給したい方に
体調不良時の脱水対策に
運動時の補給に
成分和漢エキス全2種類容量180g容器パウチカロリー(kcal)95.4/袋原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、デキストリン、食塩、ローヤルゼリーエキス、オタネニンジンエキス/甘味料(ソルビトール、アセスルファムK)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、塩化K、塩化Mg、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB6入数30香味爽やかなグレープフルーツ風味でのみやすい内容量1箱(180g×30個)
注意
※「電解質」とは、ナトリウムやカリウム、カルシウムなど体液のバランスの維持や筋収縮の調整など、体のさまざまな機能に必要不可欠なミネラルのことです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19106678-
6,300
5,998
6,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする