HIROSE(ヒロセ電機)
RM15WTRZB-2P(81)
仕様
SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)
シェル:15
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電流(A)
10
コネクタ形状
レセプタクル
定格電圧 DC V
DC 840.0
仕上
外装表面:クローム
機能
シールド:無
外装
金属
定格電圧 AC V
AC 600.0
ロック
ねじ止め
メッキ
接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7, IP X8
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19119549
RM15WTRZB-2P(81)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください