曜日別特売

ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付)

ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) - GIKEN(川口技研)

窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。
入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。
付属のネジで窓枠に取付けできます。
わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!
使いやすさのその先にある、心地よさへ。
布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)
布団は日に当てたい!!
置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。
そんな対策もバッチリです!!

用途布団干し用仕様アーム折りたたみ収納付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで)材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレスホワイトタイプ室内窓枠付タイプアーム長さ(mm)296ベース長(mm)121荷重(kg)24製品幅(mm)50内容量1組(2本)
注意
※竿本体は別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116871MDL-W-P
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする