2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース - 冨士電線

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。

用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.1MB)
223件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合規格
芯数
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191173092PNCT 0.75SQX2C1本(10m)10PSE2芯30/0.189
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
191173182PNCT 0.75SQX2C1本(20m)20PSE2芯30/0.189
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173272PNCT 0.75SQX2C1本(30m)30PSE2芯30/0.189
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173362PNCT 0.75SQX2C1本(50m)50PSE2芯30/0.189
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173452PNCT 0.75SQX2C1本(100m)100PSE2芯30/0.189
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173612PNCT 0.75SQX3C1本(10m)10PSE3芯30/0.189.4
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173702PNCT 0.75SQX3C1本(20m)20PSE3芯30/0.189.4
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173792PNCT 0.75SQX3C1本(30m)30PSE3芯30/0.189.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173882PNCT 0.75SQX3C1本(50m)50PSE3芯30/0.189.4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
191173972PNCT 0.75SQX3C1本(100m)100PSE3芯30/0.189.4
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174062PNCT 0.75SQX4C1本(10m)10PSE4芯30/0.1810.4
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174152PNCT 0.75SQX4C1本(20m)20PSE4芯30/0.1810.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174312PNCT 0.75SQX4C1本(30m)30PSE4芯30/0.1810.4
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174402PNCT 0.75SQX4C1本(50m)50PSE4芯30/0.1810.4
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174492PNCT 0.75SQX4C1本(100m)100PSE4芯30/0.1810.4
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174582PNCT 0.75SQX6C1本(10m)10PSE6芯30/0.1812.2
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174672PNCT 0.75SQX6C1本(20m)20PSE6芯30/0.1812.2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174762PNCT 0.75SQX6C1本(30m)30PSE6芯30/0.1812.2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
191174852PNCT 0.75SQX6C1本(50m)50PSE6芯30/0.1812.2
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175012PNCT 0.75SQX6C1本(100m)100PSE6芯30/0.1812.2
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175102PNCT 0.75SQX8C1本(10m)10-8芯30/0.1814.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175192PNCT 0.75SQX8C1本(20m)20-8芯30/0.1814.1
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175282PNCT 0.75SQX8C1本(30m)30-8芯30/0.1814.1
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175372PNCT 0.75SQX8C1本(50m)50-8芯30/0.1814.1
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175462PNCT 0.75SQX8C1本(100m)100-8芯30/0.1814.1
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175552PNCT 0.75SQX10C1本(10m)10-10芯30/0.1816.1
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175712PNCT 0.75SQX10C1本(20m)20-10芯30/0.1816.1
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175802PNCT 0.75SQX10C1本(30m)30-10芯30/0.1816.1
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175892PNCT 0.75SQX10C1本(50m)50-10芯30/0.1816.1
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
191175982PNCT 0.75SQX10C1本(100m)100-10芯30/0.1816.1
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176072PNCT 0.75SQX12C1本(10m)10-12芯30/0.1816
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176162PNCT 0.75SQX12C1本(20m)20-12芯30/0.1816
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176252PNCT 0.75SQX12C1本(30m)30-12芯30/0.1816
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176412PNCT 0.75SQX12C1本(50m)50-12芯30/0.1816
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176502PNCT 0.75SQX12C1本(100m)100-12芯30/0.1816
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176592PNCT 0.75SQX16C1本(10m)10-16芯30/0.1817.8
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176682PNCT 0.75SQX16C1本(20m)20-16芯30/0.1817.8
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176772PNCT 0.75SQX16C1本(30m)30-16芯30/0.1817.8
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176862PNCT 0.75SQX16C1本(50m)50-16芯30/0.1817.8
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
191176952PNCT 0.75SQX16C1本(100m)100-16芯30/0.1817.8
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177112PNCT 0.75SQX20C1本(10m)10-20芯30/0.1819.7
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177202PNCT 0.75SQX20C1本(20m)20-20芯30/0.1819.7
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177292PNCT 0.75SQX20C1本(30m)30-20芯30/0.1819.7
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177382PNCT 0.75SQX20C1本(50m)50-20芯30/0.1819.7
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177472PNCT 0.75SQX30C1本(10m)10-30芯30/0.1823.2
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177562PNCT 0.75SQX30C1本(20m)20-30芯30/0.1823.2
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177652PNCT 0.75SQX30C1本(30m)30-30芯30/0.1823.2
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177812PNCT 0.75SQX30C1本(50m)50-30芯30/0.1823.2
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177902PNCT 1.25SQX2C1本(10m)10PSE2芯50/0.189.8
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
191177992PNCT 1.25SQX2C1本(20m)20PSE2芯50/0.189.8
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする