TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。

用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.51MB)
257件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111621TBF/2517 300V 2X22AWG1本(10m)AWG222芯4.965/0.081.55
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
19111630TBF/2517 300V 2X22AWG1本(20m)AWG222芯4.965/0.081.55
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111639TBF/2517 300V 2X22AWG1本(30m)AWG222芯4.965/0.081.55
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111648TBF/2517 300V 2X22AWG1本(50m)AWG222芯4.965/0.081.55
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111657TBF/2517 300V 2X22AWG1本(100m)AWG222芯4.965/0.081.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111666TBF/2517 300V 3X22AWG1本(10m)AWG223芯5.165/0.081.55
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111675TBF/2517 300V 3X22AWG1本(20m)AWG223芯5.165/0.081.55
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111691TBF/2517 300V 3X22AWG1本(30m)AWG223芯5.165/0.081.55
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111700TBF/2517 300V 3X22AWG1本(50m)AWG223芯5.165/0.081.55
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111709TBF/2517 300V 3X22AWG1本(100m)AWG223芯5.165/0.081.55
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111718TBF/2517 300V 4X22AWG1本(10m)AWG224芯5.565/0.081.55
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111727TBF/2517 300V 4X22AWG1本(20m)AWG224芯5.565/0.081.55
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111736TBF/2517 300V 4X22AWG1本(30m)AWG224芯5.565/0.081.55
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111745TBF/2517 300V 4X22AWG1本(50m)AWG224芯5.565/0.081.55
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111761TBF/2517 300V 4X22AWG1本(100m)AWG224芯5.565/0.081.55
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111770TBF/2517 300V 5X22AWG1本(10m)AWG225芯665/0.081.55
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111779TBF/2517 300V 5X22AWG1本(20m)AWG225芯665/0.081.55
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111788TBF/2517 300V 5X22AWG1本(30m)AWG225芯665/0.081.55
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111797TBF/2517 300V 5X22AWG1本(50m)AWG225芯665/0.081.55
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111806TBF/2517 300V 5X22AWG1本(100m)AWG225芯665/0.081.55
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111815TBF/2517 300V 6X22AWG1本(10m)AWG226芯6.565/0.081.55
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111831TBF/2517 300V 6X22AWG1本(20m)AWG226芯6.565/0.081.55
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111840TBF/2517 300V 6X22AWG1本(30m)AWG226芯6.565/0.081.55
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111849TBF/2517 300V 6X22AWG1本(50m)AWG226芯6.565/0.081.55
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111858TBF/2517 300V 6X22AWG1本(100m)AWG226芯6.565/0.081.55
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111867TBF/2517 300V 8X22AWG1本(10m)AWG228芯7.465/0.081.55
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111876TBF/2517 300V 8X22AWG1本(20m)AWG228芯7.465/0.081.55
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111885TBF/2517 300V 8X22AWG1本(30m)AWG228芯7.465/0.081.55
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111901TBF/2517 300V 8X22AWG1本(50m)AWG228芯7.465/0.081.55
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111910TBF/2517 300V 8X22AWG1本(100m)AWG228芯7.465/0.081.55
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111919TBF/2517 300V 10X22AWG1本(10m)AWG2210芯8.665/0.081.55
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111928TBF/2517 300V 10X22AWG1本(20m)AWG2210芯8.665/0.081.55
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111937TBF/2517 300V 10X22AWG1本(30m)AWG2210芯8.665/0.081.55
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111946TBF/2517 300V 10X22AWG1本(50m)AWG2210芯8.665/0.081.55
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111955TBF/2517 300V 10X22AWG1本(100m)AWG2210芯8.665/0.081.55
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111971TBF/2517 300V 12X22AWG1本(10m)AWG2212芯9.765/0.081.55
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111980TBF/2517 300V 12X22AWG1本(20m)AWG2212芯9.765/0.081.55
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111989TBF/2517 300V 12X22AWG1本(30m)AWG2212芯9.765/0.081.55
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19111998TBF/2517 300V 12X22AWG1本(50m)AWG2212芯9.765/0.081.55
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112007TBF/2517 300V 12X22AWG1本(100m)AWG2212芯9.765/0.081.55
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112016TBF/2517 300V 16X22AWG1本(10m)AWG2216芯9.565/0.081.55
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112025TBF/2517 300V 16X22AWG1本(20m)AWG2216芯9.565/0.081.55
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112041TBF/2517 300V 16X22AWG1本(30m)AWG2216芯9.565/0.081.55
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112050TBF/2517 300V 16X22AWG1本(50m)AWG2216芯9.565/0.081.55
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112059TBF/2517 300V 16X22AWG1本(100m)AWG2216芯9.565/0.081.55
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112068TBF/2517 300V 20X22AWG1本(10m)AWG2220芯10.465/0.081.55
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112077TBF/2517 300V 20X22AWG1本(20m)AWG2220芯10.465/0.081.55
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112086TBF/2517 300V 20X22AWG1本(30m)AWG2220芯10.465/0.081.55
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112095TBF/2517 300V 20X22AWG1本(50m)AWG2220芯10.465/0.081.55
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19112111TBF/2517 300V 20X22AWG1本(100m)AWG2220芯10.465/0.081.55
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする