太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
適合規格
1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE
定格電圧(V)
600
材質(シース)
耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)
耐熱ビニル絶縁体
シールド
無
シース色
黒
定格温度(℃)
1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.18MB)
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19114186
TBF/2501 600V 2X19AWG
1本(10m)
AWG19
2芯
8.8
67/0.12
2.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114195
TBF/2501 600V 2X19AWG
1本(20m)
AWG19
2芯
8.8
67/0.12
2.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114211
TBF/2501 600V 2X19AWG
1本(30m)
AWG19
2芯
8.8
67/0.12
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114220
TBF/2501 600V 2X19AWG
1本(50m)
AWG19
2芯
8.8
67/0.12
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114229
TBF/2501 600V 2X19AWG
1本(100m)
AWG19
2芯
8.8
67/0.12
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114238
TBF/2501 600V 3X19AWG
1本(10m)
AWG19
3芯
9.2
67/0.12
2.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114247
TBF/2501 600V 3X19AWG
1本(20m)
AWG19
3芯
9.2
67/0.12
2.7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114256
TBF/2501 600V 3X19AWG
1本(30m)
AWG19
3芯
9.2
67/0.12
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114265
TBF/2501 600V 3X19AWG
1本(50m)
AWG19
3芯
9.2
67/0.12
2.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114281
TBF/2501 600V 3X19AWG
1本(100m)
AWG19
3芯
9.2
67/0.12
2.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114290
TBF/2501 600V 4X19AWG
1本(10m)
AWG19
4芯
9.9
67/0.12
2.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114299
TBF/2501 600V 4X19AWG
1本(20m)
AWG19
4芯
9.9
67/0.12
2.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114308
TBF/2501 600V 4X19AWG
1本(30m)
AWG19
4芯
9.9
67/0.12
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114317
TBF/2501 600V 4X19AWG
1本(50m)
AWG19
4芯
9.9
67/0.12
2.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114326
TBF/2501 600V 4X19AWG
1本(100m)
AWG19
4芯
9.9
67/0.12
2.7
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114335
TBF/2501 600V 2X17AWG
1本(10m)
AWG17
2芯
9.6
112/0.12
3.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114351
TBF/2501 600V 2X17AWG
1本(20m)
AWG17
2芯
9.6
112/0.12
3.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114360
TBF/2501 600V 2X17AWG
1本(30m)
AWG17
2芯
9.6
112/0.12
3.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114369
TBF/2501 600V 2X17AWG
1本(50m)
AWG17
2芯
9.6
112/0.12
3.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114378
TBF/2501 600V 2X17AWG
1本(100m)
AWG17
2芯
9.6
112/0.12
3.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114387
TBF/2501 600V 3X17AWG
1本(10m)
AWG17
3芯
10.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114396
TBF/2501 600V 3X17AWG
1本(20m)
AWG17
3芯
10.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114405
TBF/2501 600V 3X17AWG
1本(30m)
AWG17
3芯
10.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114421
TBF/2501 600V 3X17AWG
1本(50m)
AWG17
3芯
10.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114430
TBF/2501 600V 3X17AWG
1本(100m)
AWG17
3芯
10.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114439
TBF/2501 600V 4X17AWG
1本(10m)
AWG17
4芯
11.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114448
TBF/2501 600V 4X17AWG
1本(20m)
AWG17
4芯
11.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114457
TBF/2501 600V 4X17AWG
1本(30m)
AWG17
4芯
11.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114466
TBF/2501 600V 4X17AWG
1本(50m)
AWG17
4芯
11.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114475
TBF/2501 600V 4X17AWG
1本(100m)
AWG17
4芯
11.1
112/0.12
3.1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114491
TBF/2501 600V 2X15AWG
1本(10m)
AWG15
2芯
10.4
80/0.18
3.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114500
TBF/2501 600V 2X15AWG
1本(20m)
AWG15
2芯
10.4
80/0.18
3.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114509
TBF/2501 600V 2X15AWG
1本(30m)
AWG15
2芯
10.4
80/0.18
3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114518
TBF/2501 600V 2X15AWG
1本(50m)
AWG15
2芯
10.4
80/0.18
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114527
TBF/2501 600V 2X15AWG
1本(100m)
AWG15
2芯
10.4
80/0.18
3.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114536
TBF/2501 600V 3X15AWG
1本(10m)
AWG15
3芯
10.9
80/0.18
3.4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114545
TBF/2501 600V 3X15AWG
1本(20m)
AWG15
3芯
10.9
80/0.18
3.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114561
TBF/2501 600V 3X15AWG
1本(30m)
AWG15
3芯
10.9
80/0.18
3.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114570
TBF/2501 600V 3X15AWG
1本(50m)
AWG15
3芯
10.9
80/0.18
3.4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114579
TBF/2501 600V 3X15AWG
1本(100m)
AWG15
3芯
10.9
80/0.18
3.4
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114588
TBF/2501 600V 4X15AWG
1本(10m)
AWG15
4芯
11.8
80/0.18
3.4
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114597
TBF/2501 600V 4X15AWG
1本(20m)
AWG15
4芯
11.8
80/0.18
3.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114606
TBF/2501 600V 4X15AWG
1本(30m)
AWG15
4芯
11.8
80/0.18
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114615
TBF/2501 600V 4X15AWG
1本(50m)
AWG15
4芯
11.8
80/0.18
3.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114631
TBF/2501 600V 4X15AWG
1本(100m)
AWG15
4芯
11.8
80/0.18
3.4
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114640
TBF/2501 600V 3X12AWG
1本(10m)
AWG12
3芯
12.6
65/0.26
4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114649
TBF/2501 600V 3X12AWG
1本(20m)
AWG12
3芯
12.6
65/0.26
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114658
TBF/2501 600V 3X12AWG
1本(30m)
AWG12
3芯
12.6
65/0.26
4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114667
TBF/2501 600V 3X12AWG
1本(50m)
AWG12
3芯
12.6
65/0.26
4
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19114676
TBF/2501 600V 3X12AWG
1本(100m)
AWG12
3芯
12.6
65/0.26
4
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表