曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機
樹脂ガードのやわらかな雰囲気
ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい
DCモーター搭載、風量9段階調節
自動首振り:左右約60度
入切タイマー:1~9時間

付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)20電源コード(m)約1.8風量調整9段階タイマー1~9時間左右首振約60°(自動)上下首振(手動)【上】20°【下】14°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116925KLF30253K
オープン
取扱い終了
返品不可
19116941KLF30253W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする