コイズミ(小泉成器)
卓上扇風機
USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機
風量調節4段階
USBケーブル付属
USB Type C対応
付属品
USBケーブル
幅(mm)
165
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
消費電力(W)
3.5
電源
DC5V 1.0A
風量調整
4段階
上下首振
(手動)【上】15°【下】10°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19116986
KLF1355W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください