ハンディファン

ハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミハンディファン - コイズミ
(1件のレビュー)

コンパクトボディで驚きの大風量
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
風量調節4段階
充電式:USB type-C

付属品USBケーブル質量(kg)0.12スイッチ電源/風量切替ボタン風量調整4段階定格入力DC5V 1A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
電源
充電時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117056KPF0551A5614743リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)約150分
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19117065KPF0551T5614743リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)約150分
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
19117081KPF0551W5614743リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)約150分
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
19117047KPF0451H4113052リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)約3時間
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 通勤時の発汗抑制に使用します

ファン(羽)の構造が小さくても、よく機能します。私の場合、胸の発刊量が多いためファンの小さいこれはすごく助かります。襟口から胸に風を当てて使用してます。ただ、使用時の音が大きめなので、電車の混雑時には使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする