曜日別特売

研削セット

研削セット - ミヤキ

ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個
グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個
電動ポリッシャー:1台
収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。
水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
【グリーンブラシ】
粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)
水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。

用途
【ダイヤブラシ#80】
石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。
プールサイドや温泉場のヌメリ取り。
硬化したコーティング剤の除去。
床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。
【グリーンブラシ】
石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。
劣化した塗装やコーティング剤の剥離。
防滑仕様のタイルの表面ならし。
セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台内容量1セット
関連資料:カタログ(1.74MB)
注意
※ポリッシャーにブラシを装着する場合は、必ずワッシャーを間に装着し、施工面が濡れた状態で使用してください。ネジ穴が熱で変形する場合があります。
※高速回転での作業は基材表面を傷める恐れがありますので、中・低速回転で作業してください。電動ポリッシャー使用時に1500min 回転以上で作業を行うと、ブラシが外側に開いてしまう場合があります。
※使用方法・使用上の注意は、単品カタログをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111280-
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする