曜日別特売

ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)

ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) - ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) - ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) - ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) - ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) - ミヤキ

耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。
水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)

用途
石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。
プールサイドや温泉場のヌメリ取り。
硬化したコーティング剤の除去。
床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。
セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪)内容量1セット
関連資料:カタログ(1.74MB)
注意
※基材表面を削ります。
※研削力が足りないときはポリッシャーにウエイトをかけてご使用ください。
※ポリッシャーにブラシを装着する場合は、必ずワッシャーを間に装着し、施工面が濡れた状態で使用してください。ネジ穴が熱で変形する場合があります。
※高速回転での作業は基材表面を傷める恐れがありますので、中・低速回転で作業してください。電動ポリッシャー使用時に1500min 回転以上で作業を行うと、ブラシが外側に開いてしまう場合があります。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111307-
109,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする