ミヤキ
しゃらく(極細)
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。
ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途
建物の窓ガラス
浴室の鏡・窓ガラス
乗り物の窓ガラス
ステンレス
真鍮
陶器(洗面台・便器)
タイル
成分
セリウム系
粒度
細かい
pH
中性
粒径(μm)
20以下
標準使用量
10~20g/m
2
※使用量は基材によって多少異なります。
内容量
1本(250g)
関連資料:
施工要領書(0.23MB)
カタログ(6.08MB)
注意
※《使用できない基材》
※表面処理されたガラス・鏡
※車のフロントガラス(細め・極細のみテスト確認後、使用可)
※プラスチック製品
※ステンレスの鏡面
※メッキ製品
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111210
-
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください