しゃらく(金属・FRP用)

しゃらく(金属・FRP用) - ミヤキしゃらく(金属・FRP用) - ミヤキしゃらく(金属・FRP用) - ミヤキ

水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。
金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。

用途
ステンレス・真鍮などの金属全般
FRP
※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。
成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。内容量1本(300g)
注意
※《使用できない基材》
※ステンレスの鏡面
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111219-
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする