ミヤキ
ランバーガード外部用
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。
耐候性に優れ美観を維持します。
通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。
防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途
門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。
色
ウォールナット
標準塗布量
5~6m
2
/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
関連資料:
施工要領書(0.31MB)
カタログ(2.51MB)
注意
※必ず8回塗りしてください。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111605
-
¥
94,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません