ランバーガード外部用

ランバーガード外部用 - ミヤキランバーガード外部用 - ミヤキランバーガード外部用 - ミヤキ

塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。
耐候性に優れ美観を維持します。
通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。
防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。

用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性内容量1本(4L)
注意
※必ず4回塗りしてください。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111560-
27,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする