曜日別特売

走行充電器

走行充電器 - マリンテック

オリジナル走行充電器24V用
ソーラー充電機能付き
オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム
効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

用途
DC24V電源専用
業務用走行充電器
寸法(mm)190×255×70質量(kg)2保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ソーラーパネル出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116180SBC50-24S1300DC24(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)DC21~32120~800最大820Wまで
120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19116189SBC60-12S780DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)DC10.5~16100~520最大430Wまで
82,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19116180SBC50-24S17132319SBC50-24SSBC50-24S ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V マリンテック 17132319ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24Vマリンテック1台
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
19116189SBC60-12S17132328SBC60-12SSBC60-12S ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテック 17132328ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12Vマリンテック1台
81,980
税込90,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする