USB Type-C急速充電器

USB Type-C急速充電器 - マリンテック

美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能
最大140Wの出力で6台同時に超速充電!
PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!
6-in-1 高出力
3つのPD100W対応USB-Cポート
1つのPD20W対応USB-Cポート
2つのQC3.0対応USB-Aポート
高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能
縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上
過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載
100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能
安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護
2026年モデル

付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116171UCX-160
7,220
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする