曜日別特売

シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用

シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用 - CoolHeat

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。
固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。
食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!

用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ ヒーターは防爆仕様ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。又、大型になるほど静電容量の発生(静電気)を招き易いので、安全にお使い頂く為にも接地(アース)の施工をして下さい。
※ ヒーターの切断、穴明け等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※本製品にはコンセントタップが付属しておりません。
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
温度調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116521SRK2-TP-EL200EGO(LOW:0-40℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19116530SRK2-TP-EM200EGO(MID:30-110℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19116539SRK2-TP-EH200EGO(HIGH:60-200℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19116731SRK1-TP-EL100EGO(LOW:0-40℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19116740SRK1-TP-EM100EGO(MID:30-110℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19116749SRK1-TP-EH100EGO(HIGH:60-200℃)
48,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする