曜日別特売

表面保護養生テープ 20cm×100m

表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100m - ナヴィック

・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。
・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。
・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。
・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。
・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。
・DIY作業では必需品といえます。
過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。

用途
自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。
ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。
台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19122340ZH-5C200AA1巻ZH-5C200AA
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19122349ZH-5C200AA 30set1セット(30巻)ZH-5C200AA 30set
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする