エスケー化研
SKスーパーシーラー
下地の浸透性、固着性に優れています。
既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途
各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)
各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)
塗り面積(m
2
)
75~100
主成分
特殊変性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。
油性 or 水性
油性
一般的名称
溶剤形シーラー
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
(1.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19126917
‐
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19126926
‐
クリヤー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。