曜日別特売

SKフレックスロール 下塗材

SKフレックスロール 下塗材 - エスケー化研

・防火材料の認定を取得しています。
・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。
・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。
・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。
・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。

用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など塗り面積(m2)150~187希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上内容量1缶(15kg)
関連資料:(0.83MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19124756
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする