エスケー化研
SFアンダー
セメント系の問題点である乾燥性、耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上します。
工期の短縮と安定した性能を発揮。シーラー工程を省略します。
用途
ALCパネルなどの内外壁面の防水強化と下地調整。
コンクリート打放し面・セメントモルタルなどの好適な塗装下地作り。
適用下地はコンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど。
塗り面積(m
2
)
13~25
主成分
アクリル系エマルション
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど
油性 or 水性
水性
一般的名称
有機系フィラー
塗装間隔
2~3時間
内容量
1缶(20kg)
関連資料:
(1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19124738
‐
白
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19124747
‐
クリーム
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。