水性ヤニ止めシーラー

水性ヤニ止めシーラー - エスケー化研

カチオン型アクリルシリコン樹脂を結合材として用いた一液水性下塗材です。室内の塗り替えで問題になるやにやあくの染み出しを防止します。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。 緻密な塗膜を形成するカチオン型アクリルシリコン樹脂がやにやあくの染み出しを防止します。浸透性、固着性に優れるため、様々な改装下地への適用が可能です。既調合タイプのため、作業性に優れています。水性ですので、屋内で安心して使用できます。

用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り、各種新築下地の下塗り(けい酸カルシウム板、せっこうボードなど)、各種改修下地の下塗り、各種旧塗膜(天井、内壁など)、塩ビクロス透明塗り面積(m2)115~150主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板など油性 or 水性水性一般的名称水性シーラー塗装間隔2時間以上内容量1缶(15kg)
関連資料:(1.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125219
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする