エスケー化研
ダンツーシーラー
ダンツーコートの専用下塗り剤
用途
1 住宅・マンションなどの内外装
2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
3 学校など公共施設の内外装
塗り面積(m
2
)
75~100
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間以上
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
(0.56MB)
(6.39MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19125097
‐
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません