エスケー化研
GPシーラー
GPペイント専用の下塗り剤
用途
建築一般内外壁
塗り面積(m
2
)
53~160
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど
油性 or 水性
水性
塗装間隔
5時間
内容量
1缶(16kg)
関連資料:
(0.63MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19124720
‐
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19124729
‐
透明
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。