曜日別特売

ミラクカチオンフィラー

ミラクカチオンフィラー - エスケー化研

特殊アクリルカチオン系樹脂を採用することにより建築用下地 6916 A J 下地調整塗材C-2 調整塗材の性能を満足し優れた性能を有しています。また一材形であるため混和液と水を調合する手間も省け、さらに混和液の容器等の廃材も軽減できるため経済的で環境負荷の小さい製品です

用途改装面(塗装面・磁器タイル面等)の下地補修、下地調整、各種建材の下地調整グレー塗り面積(m2)16.7主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALC板など油性 or 水性水性一般的名称一材形アクリルカチオン系ポリマーセメント下地調整塗材塗装間隔6時間以上内容量1缶(20kg)
関連資料:(0.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125115
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする