曜日別特売

水性ハイブリッドサーフ

水性ハイブリッドサーフ - エスケー化研

様々な既存塗膜に対して付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。特に、ふっ素樹脂塗料等の高耐候性樹脂塗料が既存塗膜の場合にも適用可能です。コンクリート躯体の保護性能を高め、中性化抑制効果を発揮します。旧塗膜に発生している微細なひび割れを充てんし、可とう性に優れた柔軟な塗膜がひび割れ追従性を高めます。塗装作業性に優れ、高層建築物の改修で懸念される塗料の飛散(スパッタ)を抑制します。従来、ふっ素が既存塗膜の場合の塗り替えには、溶剤形エポキシ樹脂プライマーを先行して塗装する必要がありましたが、この工程を省略し、直接サーフェーサーから塗装できるため工程短縮につながります。

用途戸建て住宅・マンション・工場等の建築物の内外壁の改装塗り面積(m2)10~53主成分エポキシ樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:高耐候性塗料(ふっ素・アクリルシリコン等)※エマルションペイント・リシン・スタッコ・吹付タイル、単層弾性・スキン(陶石リシン)などの活膜下地※光触媒や無機塗料の塗り替えには使用できません。油性 or 水性水性一般的名称広範囲適用型水性特殊合成樹脂エマルション系サーフェーサー塗装間隔3時間以上内容量1缶(16kg)
関連資料:(0.8MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125176
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする