エスケー化研
水性コンポウレタン
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料です。
用途
内外装
主成分
ポリウレタン樹脂エマルション
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性
水性
一般的名称
水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料
塗装間隔
2時間以上
関連資料:
(0.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
光沢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19125605
‐
1缶(16kg)
白
45~64
艶あり
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125621
‐
1缶(16kg)
赤さび
45~64
艶あり
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125630
‐
1缶(16kg)
イエロー
45~64
艶あり
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125639
‐
1缶(16kg)
オーカ
45~64
艶あり
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125648
‐
1缶(16kg)
オレンジ
45~64
艶あり
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125657
‐
1缶(16kg)
グリーン
45~64
艶あり
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125666
‐
1缶(16kg)
黒
45~64
艶あり
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125675
‐
1缶(16kg)
バイオレット
45~64
艶あり
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125691
‐
1缶(16kg)
ブルー
45~64
艶あり
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125700
‐
1缶(16kg)
レッド
45~64
艶あり
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125709
‐
1缶(16kg)
マルーン
45~64
艶あり
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125718
‐
1缶(16kg)
艶消し 白
45~64
艶消し
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125727
‐
1缶(16kg)
3分艶 白
45~64
3分
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125736
‐
1缶(16kg)
5分艶 白
45~64
5分
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19126111
‐
1缶(4kg)
白
11~16
艶あり
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126120
‐
1缶(4kg)
赤さび
11~16
艶あり
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126129
‐
1缶(4kg)
イエロー
11~16
艶あり
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126138
‐
1缶(4kg)
オーカ
11~16
艶あり
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126147
‐
1缶(4kg)
オレンジ
11~16
艶あり
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126156
‐
1缶(4kg)
グリーン
11~16
艶あり
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126165
‐
1缶(4kg)
黒
11~16
艶あり
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126181
‐
1缶(4kg)
バイオレット
11~16
艶あり
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126190
‐
1缶(4kg)
ブルー
11~16
艶あり
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126199
‐
1缶(4kg)
レッド
11~16
艶あり
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126208
‐
1缶(4kg)
マルーン
11~16
艶あり
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。