弾性カラーエナメル

弾性カラーエナメル - エスケー化研

溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。

用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ塗り面積(m2)13~16希釈剤エナメル用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL光沢艶あり油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間以上内容量1缶(4kg)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19126601
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126610赤さび
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126619イエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126628オーカ
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126637
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126646ブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126655レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする