エスケー化研
ダンツーコート 上塗材
ダンツーコートの上塗り材
用途
1 住宅・マンションなどの内外装
2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
3 学校など公共施設の内外装
色
白
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など
光沢
艶あり
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間以上
関連資料:
(0.56MB)
(6.39MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19125350
‐
1缶(15kg)
45~64
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125998
‐
1缶(5kg)
15~21
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。