ビニタイトプライマー

ビニタイトプライマー - エスケー化研

特殊変性ウレタン樹脂を用いた二液溶剤形塩ビ鋼板屋根改修用プライマーです。塩ビ鋼板等に含まれる可塑剤の表面移行を抑制し、強靭な塗膜を形成します。 特殊変性ウレタン樹脂は塩化ビニル樹脂への密着性が高く、強靭な塗膜を形成することで可塑剤の表面移行を抑制し、長期に亘り屋根の美観を維持します。

用途屋根用塗料の下塗り、各種改修下地の下塗り(塩ビ鋼板・塩ビゾル鋼板屋根)グレー塗り面積(m2)34~45主成分特殊変性ウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5500mL適応下地塩ビ鋼板油性 or 水性油性一般的名称塩ビ鋼板屋根改修用プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上内容量1缶(5.5kg)
関連資料:(0.43MB)
注意
※5.5KS:主剤5kg+硬化剤0.5kg缶、16KS:主剤15kg+硬化剤1.5kgのセットです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19126899
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする