エスケー化研
ミラクNTエポ
タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。
用途
マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え
色
黒
塗り面積(m
2
)
17~20
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5000mL
適応下地
ドレン
油性 or 水性
油性
一般的名称
ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
4時間以上
内容量
1缶(5kg)
関連資料:
(0.54MB)
注意
※主剤:4kg+硬化剤:1kgのセットです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19126856
‐
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください