曜日別特売

カケンフィラー

カケンフィラー - エスケー化研

薄塗りタイプの汎用下地調整塗材です。特殊合成樹脂エマルションを使用しているため、下地の防水性が一層向上します。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良など原因を予め防止できます。施工が簡単で、刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗りなど状況に応じ、各種の方法で能率よく作業を行えます。

用途新設のALCパネル面の目止め及び粗面下地の平滑化などの下地調整、新設のコンクリート、セメントモルタルの多孔質壁面の目止めやノロ引きを必要とする場合の下地調整。グレー塗り面積(m2)30~40主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔2時間以上内容量1缶(30kg)
関連資料:(1MB)
注意
※粉体:20kg袋、混和液:10kg石油缶のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125070
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする