曜日別特売

カケンセメントフィラー

カケンセメントフィラー - エスケー化研

こて塗りやへら付けによるコンクリート面の不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整、並びに全面地付け塗りによる吸い込み抑制を目的とする下地調整塗材です。業界で初のJIS A 6916表示認定を取得し、都市再生機構や国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書にも適合した最適の材料です。こて仕上げに最も適し、吸水性が小さく、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べ特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。傷、不陸、目違いなど、比較的表面が粗い場合の補修・調整に適し、1~3mmの厚塗りができるタイプです。

用途新設のコンクリート打放し面の下地調整、新設のコンクリートの不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整グレー塗り面積(m2)8~14主成分セメント、合成樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔1時間以上内容量1缶(22.3kg)
関連資料:(1MB)
注意
※粉体:20kg袋、混和液:2.3kg缶のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125061
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする