タイルフィラー

タイルフィラー - エスケー化研

特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの混和液と、セメント系の粉体との組み合わせにより、従来の下地調整塗材の問題点であった多種の下地に
対する密着性、耐溶剤性、耐薬品性、防水性などを改良した全く新しい下地調整塗材です。一般に使用されているポリマーセメントは、アニオン系が主流です。普通、下地や砂などの骨材・充填材などはマイナスに帯電しているため、静電気的な反発が個々に働きます。これを緩和するために開発されたのがアクリルカチオン系のSKタイルフィラーです。静電気的な引力が作用し、磁器タイルへの密着性など種々の優れた性能を発揮します。
1. 特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来
に比べ特に優れています。
2. 硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性・防水性を向上させます。
3. 施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます

用途
改装工事の下地調整(特に吹付タイル、磁器タイル下地)。
コンクリート打放し面、セメントモルタル、コンクリートブロックなどの塗装下地調整。
コンクリート、セメントモルタルなどの不陸、目違い、巣穴、段差などの補修調整。
グレー塗り面積(m2)7~15主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上内容量1缶(22.5kg)
関連資料:(1MB)
注意
※粉体:20kg袋、混和液:2.5kg缶のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125088
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする