特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整塗り面積(m2)16~31主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上内容量1缶(25kg)