曜日別特売

拭き取りのいらないクリーム リラックスアロマ

拭き取りのいらないクリーム リラックスアロマ - フレーバーライフ拭き取りのいらないクリーム リラックスアロマ - フレーバーライフ拭き取りのいらないクリーム リラックスアロマ - フレーバーライフ

サロン品質をおうちで。拭き取りのいらないクリーム。
伸びが良くコクがありながらもベタつかない質感のクリーム。
施術者とフレーバーライフ社が共同開発したサロンのお悩みに寄り添うプロフェッショナル仕様のマッサージクリーム。伸びや滑り、質感にもこだわりました。
〇天然由来成分90%以上
〇パラベン、エタノールフリー
〇植物由来米ぬかオイルベース、スクワラン配合
〇お肌を整える7種のハーブエキス配合
リラックスアロマ:ラベンダーやネロリ、パチュリをブレンドした、やわらかなフローラルハーブの香り。

用途【使用方法】適量を手にとり、肌に塗布してご使用ください。成分水、トリエチルヘキサノイン、グリセリン、コメヌカ油、BG、スクワラン、ステアリン酸、ポリソルベート60、パルミチン酸セチル、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸ソルビタン、ツボクサエキス、オウゴン根エキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、トコフェロール、カルボマー、水酸化K、香料、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル材質PET、アルミ銀色質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×215内容量1個(500mL)
注意
※【使用上の注意】
※1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※3.目に入ったときは、直ちに洗い流してください。直射日光のあたる肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。
※4.使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。天然由来の成分を使用しているため、色・香りにばらつきが生じる場合がありますが品質に問題はありません。タオル等にオイルが付いた場合はしっかり洗濯をしてください。開封後6か月以内にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146167-
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする