フレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL

フレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL - フレーバーライフフレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL - フレーバーライフフレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL - フレーバーライフフレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL - フレーバーライフフレーバーライフ 精油 メリッサ(レモンバーム) 3mL - フレーバーライフ

レモン調の香りの中に、青々しい草を連想させる香りがします。たくさんの原料から、わずかしか取れない希少な精油です。気持ちが沈んでいる時、ストレスが溜まっている時におすすめです。リラックスや気分を前向きにチェンジするのに役立ってくれます。その希少価値からヨーロッパでは、お部屋全体に香りを広げる使い方よりも、ハンカチやコットンなどに香りを忍ばせ、必要な時に取り出して香りを楽しむ使い方が主流です。手作りの練り香水などにもおすすめの精油です。
香りの相性
お花の香り全般と相性がよく、ほどよく調和します。

学名:Melissa officinalis
原産国:イギリス
抽出方法:水蒸気蒸留法
抽出部位:花・葉
「AEAJ表示基準適合認定精油」

用途
【滴下の仕方】
キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。
精油が出にくい時
キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。
(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)
粘性の高い精油について
粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。
シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど
最後まで使い切りたい時
キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。
(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60配合配合精油:メリッサ内容量1個(3mL)
注意
※・原液を肌に直接つけたり、飲んだりしないでください。
※・子供やペットの手の届かないところに保存してください。
※・直射日光、高温多湿に場所は避け、冷暗所に保管してください。
※・妊産婦、乳幼児、また既往症のある方は使用できない精油があります。医師にご相談の上ご使用ください。
※・使用中、異常が現れたらすぐに使用を中止し、大量の水で洗い流してください。

※光毒性について(ベルガモット・レモン・グレープフルーツ)
※・お肌に使用後すぐに日光に当たるとシミや炎症が起こる場合があります。十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146779-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする