NewHikari
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
強い接着力!
手で切れる
用途
ダクト管の接合用に
水回りやトタン屋根などの防水補修に
ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に
冷凍倉庫等保温材目地シール用に
材質
アルミ箔、粘着剤
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08(アルミ箔:0.05)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19151031
SH-DAT5025
1個
25
¥1,040
¥
798
¥878
(税込)
3日以内出荷
19151040
SH-DAT5050
1個
50
¥1,740
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
19151049
SH-DAT5025
1箱(30個)
25
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
19151058
SH-DAT5050
1箱(30個)
50
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください