動作補助手すり I型セット

動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり I型セット - Panasonic(パナソニック)

安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
段差のある場所や居室におすすめ。
玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。

付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL内容量1セット
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19149649MFE2JSTBK【手すり】オフブラック柄サテンシルバー色オフブラック柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149658MFE2JSTUY【手すり】ソフトウォールナット柄サテンシルバー色ソフトウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149667MFE2JSTTY【手すり】ウォールナット柄サテンシルバー色ウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149676MFE2JSTCY【手すり】チェリー柄サテンシルバー色チェリー柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149685MFE2JSTRV【手すり】グレージュアッシュ柄サテンシルバー色グレージュアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149701MFE2JSTEV【手すり】イデアオーク柄サテンシルバー色イデアオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149710MFE2JSTJY【手すり】メープル柄サテンシルバー色メープル柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149719MFE2JSTWY【手すり】ホワイトオーク柄サテンシルバー色ホワイトオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149728MFE2JSTGY【手すり】ホワイトアッシュ柄サテンシルバー色ホワイトアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149737MFE2JBKBK【手すり】オフブラック柄オフブラック色オフブラック柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149746MFE2JBKUY【手すり】ソフトウォールナット柄オフブラック色ソフトウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149755MFE2JBKTY【手すり】ウォールナット柄オフブラック色ウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149771MFE2JBKCY【手すり】チェリー柄オフブラック色チェリー柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149780MFE2JBKRV【手すり】グレージュアッシュ柄オフブラック色グレージュアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149789MFE2JBKEV【手すり】イデアオーク柄オフブラック色イデアオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149798MFE2JBKJY【手すり】メープル柄オフブラック色メープル柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149807MFE2JBKWY【手すり】ホワイトオーク柄オフブラック色ホワイトオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149816MFE2JBKGY【手すり】ホワイトアッシュ柄オフブラック色ホワイトアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149825MFE2JWHBK【手すり】オフブラック柄ホワイト色オフブラック柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149841MFE2JWHUY【手すり】ソフトウォールナット柄ホワイト色ソフトウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149850MFE2JWHTY【手すり】ウォールナット柄ホワイト色ウォールナット柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149859MFE2JWHCY【手すり】チェリー柄ホワイト色チェリー柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149868MFE2JWHRV【手すり】グレージュアッシュ柄ホワイト色グレージュアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149877MFE2JWHEV【手すり】イデアオーク柄ホワイト色イデアオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149886MFE2JWHJY【手すり】メープル柄ホワイト色メープル柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149895MFE2JWHWY【手すり】ホワイトオーク柄ホワイト色ホワイトオーク柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149911MFE2JWHGY【手すり】ホワイトアッシュ柄ホワイト色ホワイトアッシュ柄
6,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72016765MFE2JSTFV【手すり】グレージュオーク柄サテンシルバー色グレージュオーク柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016781MFE2JBKFV【手すり】グレージュオーク柄オフブラック色グレージュオーク柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016790MFE2JWHFV【手すり】グレージュオーク柄ホワイト色グレージュオーク柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016799MFE2JSTLV【手すり】ラピスグレー柄サテンシルバー色ラピスグレー柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016808MFE2JBKLV【手すり】ラピスグレー柄オフブラック色ラピスグレー柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016817MFE2JWHLV【手すり】ラピスグレー柄ホワイト色ラピスグレー柄
6,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする