曜日別特売

動作補助手すり 内廻りセット

動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)動作補助手すり 内廻りセット - Panasonic(パナソニック)

安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。
廻り階段の昇降をより安全に。
身体の体勢が不安定になりがちな廻り部に。
身体を支えるポイントが増え、より安定した昇降が可能になります。

付属品丸棒L1292mm×1、出隅取付け用×2(エンド金具×2含む)寸法(mm)Φ35×1300基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL内容量1セット
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19149920MFE2USTBK【手すり】オフブラック柄サテンシルバー色オフブラック柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149929MFE2USTUY【手すり】ソフトウォールナット柄サテンシルバー色ソフトウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149938MFE2USTTY【手すり】ウォールナット柄サテンシルバー色ウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149947MFE2USTCY【手すり】チェリー柄サテンシルバー色チェリー柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149956MFE2USTRV【手すり】グレージュアッシュ柄サテンシルバー色グレージュアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149965MFE2USTEV【手すり】イデアオーク柄サテンシルバー色イデアオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149981MFE2USTJY【手すり】メープル柄サテンシルバー色メープル柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149990MFE2USTWY【手すり】ホワイトオーク柄サテンシルバー色ホワイトオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149999MFE2USTGY【手すり】ホワイトアッシュ柄サテンシルバー色ホワイトアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150008MFE2UBKBK【手すり】オフブラック柄オフブラック色オフブラック柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150017MFE2UBKUY【手すり】ソフトウォールナット柄オフブラック色ソフトウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150026MFE2UBKTY【手すり】ウォールナット柄オフブラック色ウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150035MFE2UBKCY【手すり】チェリー柄オフブラック色チェリー柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150051MFE2UBKRV【手すり】グレージュアッシュ柄オフブラック色グレージュアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150060MFE2UBKEV【手すり】イデアオーク柄オフブラック色イデアオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150069MFE2UBKJY【手すり】メープル柄オフブラック色メープル柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150078MFE2UBKWY【手すり】ホワイトオーク柄オフブラック色ホワイトオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150087MFE2UBKGY【手すり】ホワイトアッシュ柄オフブラック色ホワイトアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150096MFE2UWHBK【手すり】オフブラック柄ホワイト色オフブラック柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150105MFE2UWHUY【手すり】ソフトウォールナット柄ホワイト色ソフトウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150121MFE2UWHTY【手すり】ウォールナット柄ホワイト色ウォールナット柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150130MFE2UWHCY【手すり】チェリー柄ホワイト色チェリー柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150139MFE2UWHRV【手すり】グレージュアッシュ柄ホワイト色グレージュアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150148MFE2UWHEV【手すり】イデアオーク柄ホワイト色イデアオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150157MFE2UWHJY【手すり】メープル柄ホワイト色メープル柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150166MFE2UWHWY【手すり】ホワイトオーク柄ホワイト色ホワイトオーク柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19150175MFE2UWHGY【手すり】ホワイトアッシュ柄ホワイト色ホワイトアッシュ柄
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72016826MFE2USTFV【手すり】グレージュオーク柄サテンシルバー色グレージュオーク柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016835MFE2UBKFV【手すり】グレージュオーク柄オフブラック色グレージュオーク柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016851MFE2UWHFV【手すり】グレージュオーク柄ホワイト色グレージュオーク柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016860MFE2USTLV【手すり】ラピスグレー柄サテンシルバー色ラピスグレー柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016869MFE2UBKLV【手すり】ラピスグレー柄オフブラック色ラピスグレー柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72016878MFE2UWHLV【手すり】ラピスグレー柄ホワイト色ラピスグレー柄
13,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする