Panasonic(パナソニック)
動作補助手すり 抗ウイルス加工 I型セット品
手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。
段差のある場所や居室におすすめ。
玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品
丸棒L526mm×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2
寸法(mm)
Φ35×600
基材
【樹脂化粧シート】芯材:LVL
内容量
1セット
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19149335
MFE2JSTUNV
ダーク柄
ダーク柄
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149351
MFE2JSTMNV
ミディアム柄
ミディアム柄
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149360
MFE2JSTNNV
ライト柄
ライト柄
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149369
MFE2JSTWNV
ホワイト柄
ホワイト柄
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。