Panasonic(パナソニック)
動作補助手すり 抗ウイルス加工 L型セット品
手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品
丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2
寸法(mm)
Φ35×600×600
基材
【樹脂化粧シート】芯材:LVL
内容量
1セット
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19149299
MFE2LSTUNV
ダーク柄
ダーク柄
¥
15,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149308
MFE2LSTMNV
ミディアム柄
ミディアム柄
¥
15,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149317
MFE2LSTNNV
ライト柄
ライト柄
¥
15,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19149326
MFE2LSTWNV
ホワイト柄
ホワイト柄
¥
15,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。