エナジーサポート
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
励磁突入電流抑制機能付LBS
業界最小寸法
従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単
ヒューズ劣化の防止
瞬時電圧低下抑制
OCR の誤動作防止
用途
屋内用、垂直取付
定格電圧(V)
7200
構造
欠相防止機構付
操作方法
手動投入・自動開放式
リード線
なし
定格電圧(kV)
7.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
定格電流(A)
遮断電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150866
PFS-205TM-R-Aエナミック手動
ヒューズ別売(G75A~G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き
開閉部:200、ヒューズ部:100
投入:A級12500(実効値)、過負荷:A級1800、地絡:30
¥627,000
¥
589,800
¥648,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19150805
PFS-201TM-R-Aエナミック手動
ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き
開閉部:200、ヒューズ部:60
投入:A級12500(実効値)、過負荷:C級800、地絡:30
¥575,000
¥
549,800
¥604,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください