エナジーサポート
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
業界最小寸法
欠相防止機能付き
電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き
ヒューズ溶断時自動開放
補助接点(リミットスイッチ)付
用途
屋内用、垂直取付
付属品
ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付
構造
欠相防止機構付
定格(A)
7.2kV-200
操作方法
手動投入・自動開放式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150830
PFS-201TM-W-A 200A
¥127,700
¥
97,980
¥107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください