曜日別特売

限流ヒューズ付高圧気中開閉器

限流ヒューズ付高圧気中開閉器 - エナジーサポート限流ヒューズ付高圧気中開閉器 - エナジーサポート

励磁突入電流抑制機能付LBS
自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)
遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適
業界最小寸法
従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単
ヒューズ劣化の防止
瞬時電圧低下抑制
OCR の誤動作防止

用途屋内用、垂直取付構造欠相防止機構付定格(A)7.2kV-200操作方法自動投入・自動開放式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19150821PFS-201TM-RSAエナミック自動ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き
892,000
759,800
835,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月上旬
19150875PFS-205TM-RSエナミック自動式ヒューズ別売(G75A~G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付、励磁突入電流抑制機能付き、バリア付き
943,000
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする