メテックス
3Dハンガー
材質
ステンレス、ABS、ポリプロピレン
質量(kg)
約3.9(付属物含む)
色
シルバー
耐荷重(kg)
30(均等荷重)
寸法(cm)
高さ約123~70×幅約97~163×奥行約14~69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166781
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください